Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。 軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。 レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。 STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。 (STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg) ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。 (純正マフラーにも装着可)