110-511-5250 GSX-R1100G-J/GSX-R750F-H 機械曲サイクロン ヨシムラ 29270719

GSX-R1100G-J/GSX-R750F-H 機械曲サイクロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29270719 品番110-511-5250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

往年の初期型GSX-R1100/750用に当時開発したマフラースタイルを彷彿とさせるJMCA認定サイクロン。
ステンレスエキパイを採用し、耐久性を向上。
GSX?R1100/750油冷が持つスタイルを崩すことなく、性能・音質にも拘った造り。
低回転では低音の効いた、そして高回転では4気筒ビックバイクらしい迫力あるサウンドを実現。
ピーク後の落ち込みが少ない、レーシーな特性を実現。
サイレンサー角度にも拘り、アルミ製サイレンサーステー(タンデムステップ付)を付属。
また、オプションで一人乗りオプションサイレンサーステーも用意。
重量はSTD比で、1100:約44%、750:約23%の軽量化(カーボンカバー)を実現。

適合メーカースズキ(SUZUKI) 質量(kg)6.7 タイプSS(ステンレスカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:97(4750rpm):GSX-R1100G〜J('86-'88)、97(4750rpm):GSX-R750F〜H('85-'87) 車輌型式GU74A:GSX-R1100G〜J('86-'88)、GR71F/G/H:GSX-R750F〜H('85-'87) エンジン型式U703:GSX-R1100G〜J('86-'88)、R705:GSX-R750F〜H('85-'87)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする