110-38A-L18G0 YZF-R1/R1M(15-) Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 (ヒートガード付属) ヨシムラ 29270947

YZF-R1/R1M(15-) Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 (ヒートガード付属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29270947 品番110-38A-L18G0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入して開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、YZF-R1/R1Mが持つ潜在能力を引き出します。
低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中〜高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンとクロスプレーンエンジンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。
R-11Sqサイレンサーはマシンのスタイルにスポーティさと力強さを与えます。
また、ヨシムラロゴをレーザーマーキングしたヒートガードを付属。サイレンサー周りの整流効果を高めながら、R-11Sqサイクロンと車体との一体感をさらに増しています。
さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

適合メーカーヤマハ 質量(kg)2.7 タイプST(チタンカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:94(6000rpm)、加速走行騒音:80 車輌型式【カナダ仕様('15-'16)】RN39N(YZF-R1)/RN40N(YZF-R1M)、【南アフリカ仕様('17)】RN491(YZF-R1)/RN494(YZF-R1M)、【南アフリカ仕様('18)】RN497(YZF-R1)/RN499(YZF-R1M) エンジン型式N527E (カナダ仕様)、N532E (南アフリカ仕様)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする