110-150-5W80 GSX-S750ABS L7 Slip-On R77Jサイクロン Caエンド ) EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271349

GSX-S750ABS L7 Slip-On R77Jサイクロン Caエンド ) EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29271349 品番110-150-5W80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スーパースポーツ譲りの高い走行性能を持つGSX-S750用に開発されたSlip-On R-77Jサイクロンは、街中からワインディングまで、幅広いシチュエーションでの走行を想定して開発。
厳しい規制に対応させながら、性能・サウンド・スタイルを高次元で融合させました。
厳しい国内音量規制をクリアさせながらGSX-S750のエンジン性能をパワー・トルク共に全域において増幅させるべく、サイレンサーにR-77Jを採用。
その消音効果により音量を規制値内に抑えつつ高い排気効率を得る事で、アクセルワークに対してリニアに反応するエンジン特性を残し、スタンダードに上乗せされたパワーとトルクをどの回転域でも味わう事ができます。
ハンドリングの良さにトラクションコントロールも備え高いコーナリング性能を持つGSX-S750。スタンダードマフラーに比べ約48%の軽量化を実現させたR-77Jは、その性能をさらに引き上げます。

適合メーカースズキ(SUZUKI) 質量(kg)2.5 タイプSTC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:91(5250rpm)、加速走行騒音:82 車輌型式2BL-C533F エンジン型式R749
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする