曜日別特売
110-130-5W80 V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271507

 

110-130-5W80 V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271507
110-130-5W80 V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271507
110-130-5W80 V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271507
110-130-5W80 V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271507

V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプSTC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ)
SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)
SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ)
内容量1本注文コード29271507品番110-130-5W80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

250ccならではのコンパクトさと軽さを武器に走行シーンを選ばないアドベンチャーマシンVストローム250の楽しさを増すべく開発されたサイクロン。
ロングツーリングの必需品である純正オプションのサイドケースを装着できるマフラーレイアウト設計や、純正センタースタンドを使用する為のセンタースタンドストッパーも付属されています。
出力においても、中高回転域での出力アップだけでなく街中や未舗装路など低回転域を多用する走行も想定し開発。性能曲線が表すように、特性は純正から大きく変化させずに全域で出力をアップ。さらに、谷を減らしスムーズに発生するようになったパワーは、全回転域でのアクセルの開けやすさと加速力アップの両立というアドベンチャーマシンに必要な性能を生み出しています。
マフラーサウンドは、長時間走行でもライダーへのストレスや疲労を与えにくい音質を目指し開発。サイレンサーには、コンパクトながら250ccには十分な容量を持つR-77Sサイクロンを選択。その効果で雑音を抑えたマイルドな低音サウンドを創り出します。
EXPORT SPEC
このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的な溶接(Tig)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れています。

適合メーカースズキ(SUZUKI)質量(kg)2.3タイプSTC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-DS11Aエンジン型式J517
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする