GROM(-’15/’16)機械曲R-77S Caエンド(STBC)Type-Down EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29271525 品番110A-40A-5X80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。
全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。
素材にSUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約46%の軽量化を達成。(STD:5.0kg→R-77S チタンカバー:2.7kg)
加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

適合メーカーホンダ(HONDA) 質量(kg)2.7 タイプSTBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:85(3500rpm)、加速走行騒音:78 車輌型式EBJ-JC61:2013-2016、2BJ-JC75:2017 エンジン型式JC61E:2013-2016、JC75E:2017
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする