110A-40A-5X51 GROM(-15/16-17)機械曲R-77S Type-Down Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271534

 

110A-40A-5X51 GROM(-15/16-17)機械曲R-77S Type-Down Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271534 110A-40A-5X51 GROM(-15/16-17)機械曲R-77S Type-Down Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271534

GROM(-15/16-17)機械曲R-77S Type-Down Caエンド EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29271534 品番110A-40A-5X51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2017年GROM用サイクロン。
サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。素材にSUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約46%の軽量化を達成。加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。
EXPORT SPEC
このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

適合メーカーホンダ(HONDA) 質量(kg)2.9 タイプSSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:85(3500rpm)、加速走行騒音:78 車輌型式EBJ-JC61:2013-2016、2BJ-JC75:2017 エンジン型式JC61E:2013-2016、JC75E:2017
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする