110A-202-5150 Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ カワサキ(KAWASAKI) 29271604

Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプSSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 注文コード29271604 品番110A-202-5150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。
全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。
SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。
(STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 質量(kg)2.9 タイプSSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79 車輌型式2BJ-BR125H エンジン型式AX125AE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする