110-150-L12G0 GSX-S750ABS L7 Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271735

GSX-S750ABS L7 Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプSM(メタルマジックカバー)
内容量1本注文コード29271735品番110-150-L12G0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqサイレンサー。
そのR-11Sqサイレンサーを使用しGSX-S750用として開発されたこのサイクロンは、スポーツネイキッドのシャープなデザインを引き立てます。
近年の厳しい騒音規制をクリアさせながら、GSX-S750にマッチするレーサー譲りのR-11Sqサイレンサーで商品化すべく、性能アップに挑戦。
その結果、性能・サウンド・スタイルを高次元で融合させたマフラーが生み出されました。
スーパースポーツ譲りの高い走行性能を持つGSX-S750用に開発されたSlip-On R-11Sqサイクロンは、街中からワインディングまで、
幅広いシチュエーションでの走行を想定して開発。アクセルワークに対してリニアに反応する扱い易さを残しつつ、
スタンダードに上乗せされたパワーとトルクをどの回転域でも味わう事ができます。
ハンドリングの良さにトラクションコントロールも備え高いコーナリング性能を持つGSX-S750。
スタンダードマフラーに比べ約40%の軽量化を実現させたR-11Sqは、その性能をさらに引き上げます。

適合メーカースズキ(SUZUKI)質量(kg)3タイプSM(メタルマジックカバー)騒音値(dB)近接排気騒音:94(5250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-C533Fエンジン型式R749
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする