GSX-S750ABS L7 Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29271744 品番 110-150-L18G0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqサイレンサー。
そのR-11Sqサイレンサーを使用しGSX-S750用として開発されたこのサイクロンは、スポーツネイキッドのシャープなデザインを引き立てます。
近年の厳しい騒音規制をクリアさせながら、GSX-S750にマッチするレーサー譲りのR-11Sqサイレンサーで商品化すべく、性能アップに挑戦。
その結果、性能・サウンド・スタイルを高次元で融合させたマフラーが生み出されました。
スーパースポーツ譲りの高い走行性能を持つGSX-S750用に開発されたSlip-On R-11Sqサイクロンは、街中からワインディングまで、
幅広いシチュエーションでの走行を想定して開発。アクセルワークに対してリニアに反応する扱い易さを残しつつ、
スタンダードに上乗せされたパワーとトルクをどの回転域でも味わう事ができます。
ハンドリングの良さにトラクションコントロールも備え高いコーナリング性能を持つGSX-S750。
スタンダードマフラーに比べ約40%の軽量化を実現させたR-11Sqは、その性能をさらに引き上げます。

適合メーカースズキ(SUZUKI) 質量(kg)2.8 タイプST(チタンカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:94(5250rpm)、加速走行騒音:82 車輌型式2BL-C533F エンジン型式R749
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする