Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29271805 品番110-269-5450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。
LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、
エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。
サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。
重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。
高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中〜高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 質量(kg)2.2 タイプSS(ステンレスカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:81 車輌型式2BL-ZR900C エンジン型式ZR900BE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする