伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。
LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、
エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。
サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。
重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。
高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中〜高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。