110-269-5E20 Z900RS/CAFE Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271857

Z900RS/CAFE Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29271857 品番110-269-5E20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヨシムラレーサーにも採用されていたR-11サイレンサーは、最新の装備を持つZ900RSのポテンシャルに磨きをかけます。
三角形をベースにしたテーパー形状のサイレンサーは、スポーツネイキッドのスタイルをシャープなイメージにさせ、
ライダーマインドを刺激するとともに駆る楽しさを増幅させます。
重量約18%(2.2kg→1.8kg:チタンカバー)の軽量化を実現。
さらに、中〜高回転域にかけてパワーを上乗せし、回せば力強く伸びていくスポーツテイストのエンジンに磨きをかけます。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 質量(kg)2 タイプSM(メタルマジックカバー) 騒音値(dB)近接排気騒音:93(4250rpm)、加速走行騒音:81 車輌型式2BL-ZR900C エンジン型式ZR900BE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする