110-269-5W80 Z900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ カワサキ(KAWASAKI) 29271909

Z900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29271909 品番110-269-5W80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Z900RS用ヨシムラサイクロンシリーズ内で最軽量のR-77Sは、丸みを帯びたデザインが特徴で、
アールを基調とするZ900RSにマッチし、カーボン製のエンドや多角形のサイレンサーは、ネオレトロな車両のスタイリングをスポーティーに仕上げます。
重量約27%(2.2kg→1.6kg:チタンカバー)の軽量化を実現。
さらに、Z900RSの扱いやすいエンジンに、中〜高回転域にかけてパワーを上乗せします。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 質量(kg)1.6 タイプSTC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:82 車輌型式2BL-ZR900C エンジン型式ZR900BE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする