※構成部品分解画像

MBC14-4-20 フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業 29273056 MBC14-4-20 フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業 29273056 MBC14-4-20 フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業 29273056

フランジ足付アルミケース MBCシリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29273056 品番 MBC14-4-20
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法H(mm)40 寸法W(mm)135 寸法D(mm)200 材質取付ビス(トラスM3×5):鉄 寸法d(mm)6 寸法a(mm)25 表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ 寸法b(mm)150 寸法c(mm)12 材質(カバー)アルミ板 A1100P 材質(シャーシ)アルミ板 A1100P 色(カバー)メタリックシルバー 色(シャーシ)メタリックシルバー 板厚t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)367 表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29273038
2024-04-17
用途:
工作時の制御BOX

このケースは、コメントに合ったように丈夫です
良いに尽きます

対象商品:
29273013
2020-12-27
用途:
産業用データ通信機のケース
株式会社マイライフ 様 (製造業)

期待したものより凄かった。
アルミ厚み1.5mmで頑丈、精度も良く、表面にフィルムが付いていて気持ちよい。
アルミの質も良く加工が容易にできました。

対象商品:
29273029
2020-03-27
用途:
オーディオ機器の小物類、MCトランス用シャーシなど
センターガーデン株式会社 様 (その他業種)

作りがしっかりしていて加工しやすい。
安定した状態で置ける。

対象商品:
29273004
2019-08-13
用途:
機器の組み立て用
その他業種

丁度いい寸法が多数あり、たいへん重宝しています。リピート購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする