MBH10-9-12 放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業 29273108 MBH10-9-12 放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業 29273108 MBH10-9-12 放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業 29273108

放熱穴付アルミケース MBHシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29273108 品番 MBH10-9-12
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法H(mm)90 材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ 寸法W(mm)100 寸法D(mm)120 色(カバー)メタリックシルバー 色(シャーシ)メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29273108
2021-02-25
用途:
制御盤の組込
博洋 様

高温の温室内の温度・湿度の制御盤に使用するので、このアルミケースは放熱穴付ですので非常に重宝してます。

対象商品:
29273108
2020-03-19
用途:
電源回路
ユキト建築 様

手軽に加工でき、強度も十分だった。また利用したいと思います。

対象商品:
29273126
2019-06-19
用途:
家庭用通常使い
運輸・通信業

家で消費している総電力を知りたくて、アナログ式交流60A電流計(電車の速度計ぐらいデカい)を入れるために購入しました。
寸法的にピッタリ納めることができ、格好も良いので満足しています。

このような使い方をする人は殆どいないと思いますが、「こんなのを入れる適当な箱が無いかな?」と探している人には候補の一つになると思います。

通風口が開いているので、ある程度の発熱には耐えると思いますが、アマチュア無線用リニアアンプ等、放熱が必須の物にはファンを付けるとかの対策は必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする