アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 足場台
伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29273187
品番
VSR-1709FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥73,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
転落を未然に防止する安全機能「足裏感知板」を採用しています。
伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。
伸縮天板により長さも調整できます。
オプションの自在脚(PRT-Z1)を取付可能です。
天板高さ(m)
0.6〜0.85
設置寸法・幅(mm)
375〜422
設置寸法・奥行(mm)
1594〜2322
質量(kg)
13
トラスコ品番
147-3035
天板寸法(cm)
24×118×175
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×1266×149
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29273187
VSR-1709FX
25703433
VSR-1709FX
伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX
アルインコ
1台
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました