日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(連結)
UG型多用途物品棚 増結タイプ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29273519
品番
UG300-63J-4B
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
300
色
ホワイト
棚段数(段)
4
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1800
棚板内寸・間口(mm)
837
材質(本体)
スチール
棚段数
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×750×1800
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,990
/
税込
¥
4,389
北海道地方
数量1につき
¥
5,985
/
税込
¥
6,584
沖縄地方
数量1につき
¥
7,980
/
税込
¥
8,778
離島
数量1につき
¥
11,970
/
税込
¥
13,167