SAFARI10-30X21

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29273984 品番SA10-30X21PW
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

対物レンズ径21mm、倍率は10倍から30倍のコンパクトズーム双眼鏡。
・ボディカラーは、パールホワイトとワインレッドの2色をご用意。
コンサート、スタジアム観戦、旅行、ハイキングから野生生物の観察まで幅広い用途で使うことができるマルチユース双眼鏡。
対物レンズ、接眼レンズには、光の透過率を向上させるコーティング処理を施し、どのようなシーンでも明るくシャープな視界を確保。
倍率は10倍から30倍のズーム式を採用。広視界の10倍で対象物を捉え、高倍率30倍まで一気にズームアップ可能。

倍率(倍)10〜30(ズーム式) 仕様射出瞳径:2.1〜0.7mm、明るさ:4.4〜0.5 トラスコ品番125-8867 パールホ.ワイト 質量(g)約200 レンズ径(Φmm)(対物)21 アイレリーフ(mm)9〜8 実視界(°)3.15〜1.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする