TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付圧着端子先開形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
29274106
品番
T-TMEX1.25Y-4N
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
全長(mm)
21.9
トラスコ品番
125-6712
質量(g)
17.75
スタッド径(Φmm)
4.3
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
Y形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表