T-TMEXTC1.25-16 絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO 29274149 T-TMEXTC1.25-16 絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO 29274149

絶縁被覆付圧着端子棒形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード29274149 品番T-TMEXTC1.25-16
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番125-6716 仕様(より線)0.3〜1.65mm2 材質スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ) 全長(mm)27.5 質量(g)30 種類絶縁被覆付圧着端子 定格電圧(V)600 端子形状フェルール・棒形 内寸(mm)4.1 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃〜120℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
撚線をコンセントに接続
その他業種

絶縁単端子用圧着ペンチでカシメて使用、絶縁材付いてるので、金属箱にも使えて良い商品と思う。

対象商品:
29274149
2020-07-10
用途:
電線の圧着
株式会社 ハマホーム 様 (建設業・工事業)

希望通りの商品で満足です!
また、同じものを注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする