曜日別特売
FC-HT P4 M12X1.5 5P 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 29274203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄用ハンドタップ FC-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.5食付5P注文コード29274203品番FC-HT P4 M12X1.5 5P
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工呼び寸法M12×1.5材質HSS仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り|止り質量(g)41規格JIS等級P4溝数4下穴径(Φmm)10.6山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする