※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M16×1.5
食付
5P
注文コード
29274228
品番
FC-HT P4 M16X1.5 5P
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
呼び寸法
M16×1.5
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
92
規格
JIS
等級
P4
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
26
呼び
16
全長L(mm)
95
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
寸法lk(mm)
四角部:13
シャンク四角部幅(mm)
10
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類