P-BA95-DB ライトライト ライト付き油性ボールペン ゼブラ 29274648

 

P-BA95-DB ライトライト ライト付き油性ボールペン ゼブラ 29274648 P-BA95-DB ライトライト ライト付き油性ボールペン ゼブラ 29274648 P-BA95-DB ライトライト ライト付き油性ボールペン ゼブラ 29274648 P-BA95-DB ライトライト ライト付き油性ボールペン ゼブラ 29274648 P-BA95-DB ライトライト ライト付き油性ボールペン ゼブラ 29274648

ライトライト ライト付き油性ボールペン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29274648 品番P-BA95-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン登場!!
ペン先にライトを搭載し、暗い場所でも光を照らして書けるようになりました。ノックするごとに、ライトのオンオフが切り替わるので、明るい場所での筆記にも使用できます。
「替芯(4C-0.7芯・別売り)とボタン電池(4個・別売り)を交換すれば、繰り返し使えます。
アルミ素材を使用したボディは、軽くて丈夫なので持ち歩きに適しています。また屋外で手袋をしていても握りやすいローレットグリップを採用しています。
ペン先にLEDライトを搭載

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 用途工場や倉庫などの薄暗い場所でのチェックシートの確認や、防災用品としても 仕様サイドにロゴ入 方式ノック式 電池LR626×4個、又はSR626(W・SW)×4個 インク色 替芯4C-0.7芯 インク油性 アズワン品番65-0434-78 色数単色 色(軸)ダークブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29274648 P-BA95-DB 55309319 P-BA96-BL ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 1本 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29274614
2021-05-15
用途:
暗い場所でのメモに
製造業

登山もやるので仕事だけでなく暗い場所でのメモ書きに購入しました。届けや地図を見たりチェックやメモ書きには重宝します。書くときは少し明るすぎるくらいの感じです。替えボタン電池はメーカー品のを購入すると個数が入るのでこのボールペンより高くなりますね。他のサイトで安いものもありますので捜されるといいかと思います。

対象商品:
29274648
2020-07-04
用途:
車内で日報を書く際に
不動産業

夜間車内で書きものをする際に便利だと思い、ライト付きボールペンで検索して辿り着きました。
電池がLR626またはSR626×4個で6V、明るすぎます。暗やみで使うと目晦ましのように明るいです。
クリリンで言う太陽拳です(笑)
夜間使った後、しばらく目が見えにくくなります。
使えば分かりますこの明るさが・・・懐中電灯じゃないんだから・・
書きものをするだけの用途で、何でこんなに明るいのか?
他のレビューにもあるように、スイッチ等がなく、ノック3回に1回は漏れなく点灯します。
点灯させたくない時にも点灯するのでイラっとします(電池も減るし・・・)

対象商品:
29274614
2019-04-17
用途:
事務作業、在庫確認

頑丈そうなつくりで、ノック部分にクリップが付いているので
胸ポケットに入れた時にポケットからはみ出す部分がほとんど無くてスマート。
ペン先の所にライトが付いているので、紙面に影ができなくて良い。
インクも滑らかで書きやすい。

ライト点灯がノックごとに交互なのでちょっと面倒。
例えば、右に回してノックしてペン先を出すと常に点灯、左に回すと常にライトoffとかになると良いなぁ。(電池の余分な消費がなくなるから。)

1人が参考にしています
対象商品:
29274623
2019-03-22
用途:
暗室でのノート
教育・研究機関

Displayの明かりだけだと、ノートは取りづらいのでいろいろ試したが、ライト付きのペンは必須でいくつか使用しているがこれはベスト。明るいし、手軽だし、しっかりしたつくりだし、ボールペンとしても使用感Good。ほぼ真っ暗に近い部屋で仕事をしているので、これは助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
29274639
2019-06-17
用途:
夜間車内の書き物に
SHOP-TKN 様

今まではルームランプを使用して車内で書き物をしていました。
これなら手元が明るく便利です。
少々眩しすぎる気もします。

1人が参考にしています
対象商品:
29274648
2019-06-01
用途:
停電時の書面作成用
その他業種

照明用としては役に立つが文字を書くときには明るすぎて眩しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする