倉本産業
倉本産業の 道路用品
倉本産業の 反射/蓄光テープ・反射板
倉本産業の 反射板・反射シート
チャッターバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【反射板】片面反射
注文コード
29275138
品番
5B-DX
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
材質(本体)
アルミ合金
設置寸法・幅(mm)
200
用途
一般道他
仕様
【反射板】片面反射
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200