モデル7172 野生動物保護用反射板 倉本産業 29275278

野生動物保護用反射板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
種別平地用
内容量1個注文コード29275278品番モデル7172
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

車のヘッドライトが野生動物保護用反射板に当り、道路に隣接する地帯に赤い光が反射する事で、光学的な警戒フェンスが出来上がります。道路に近づく動物はこれで警戒し、その場にとどまるかあるいは安全な方へと引き返し、野生動物を巻き込む自動車事故の減少に繋がります。そして、自動車が走り去ればすぐさま反射光は消え、動物は安全に道路を渡ることができます。

用途
一般道他
種別平地用材質(本体)樹脂寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×80×60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする