倉本産業
倉本産業の 道路用品
倉本産業の 反射/蓄光テープ・反射板
倉本産業の 反射板・反射シート
セーフティーブライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
停止線用
発光色
赤
注文コード
29275454
品番
SBC-1LS
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別・発光色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
設置高5mmを実現した薄型設計
発光色
赤
用途
一般道他
仕様
【発光箇所】片面発光
種別
停止線用
材質(本体)
アルミ合金
寸法(Φ×高さH)(mm)
155×70
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200