※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティーブライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 種別停止線用 発光色 注文コード29275479 品番MTB-02RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・種別・発光色など8種類から選べます 他の種類を見る

設置高5mmを実現した薄型設計

発光色 用途一般道他 仕様【発光箇所】片面発光 種別停止線用 材質(本体)アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×97×84

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする