セーフティーブライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29275506 品番 RS-716W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

設置高2mmを実現した超薄型設計

発光色 用途一般道他 仕様【発光箇所】両面発光 種別センターライン用 材質(本体)アルミ合金 寸法(Φ×高さH)(mm)140×50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする