※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉本産業
倉本産業の 道路用品
倉本産業の 反射/蓄光テープ・反射板
倉本産業の 反射板・反射シート
セーフティーブライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
透明
種別
交差点用
発光色
2面赤 2面黄
注文コード
29275549
品番
MKB-08YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別・発光色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
設置高5mmを実現した薄型設計
色(本体)
透明
発光色
2面赤 2面黄
用途
一般道他
仕様
【発光箇所】4面発光
種別
交差点用
材質(本体)
アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
164×164×79
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200