※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉本産業
倉本産業の 道路用品
倉本産業の 反射/蓄光テープ・反射板
倉本産業の 反射板・反射シート
セーフティーブライト(交差点用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29275567
品番
MKB-16RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
設置高5mmを実現した薄型設計 変則交差点にも対応した設計
発光色
8面赤
色(本体)
透明
用途
一般道他(交差点用)
仕様
【発光箇所】8面発光
材質(本体)
アルミ合金
寸法(Φ×高さH)(mm)
250×95.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200