セーフティーブライト(縁石用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)グレー 注文コード29275585 品番NC-G-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

縁石・側壁・ガードレールなどへの設置が可能な製品デザイン。高輝度・大型LED(20,000mcd・Φ10mm)を搭載。抜群の視認性を確保。

色(本体)グレー 発光色 用途一般道他(縁石用) 仕様【発光箇所】片面発光 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×112×32
注意
※取付用アンカーボルト別途

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする