※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉本産業
倉本産業の 道路用品
倉本産業の 反射/蓄光テープ・反射板
倉本産業の 反射板・反射シート
セーフティーブライト(縁石用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29275594
品番
MEB-02OS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
縁石・側壁・ガードレールなどへの設置が可能な製品デザイン。高輝度・大型LED(20,000mcd・Φ10mm)を搭載。抜群の視認性を確保。
色(本体)
透明
発光色
橙
用途
一般道他(縁石用)
仕様
【発光箇所】片面発光
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
96×100.5×37
注意
※取付用アンカーボルト別途
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200