倉本産業
倉本産業の 道路用品
倉本産業の 反射/蓄光テープ・反射板
倉本産業の 反射板・反射シート
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面角度付反射)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29275689
品番
DWA-A-400
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
白/橙反射
レンズ径(Φmm)
100
適合金具
取付金具Φ114.3mm用
仕様
【反射面】両面角度付
支柱寸法(径×長さL)(mm)
34×400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200