倉本産業
倉本産業の 道路用品
倉本産業の 反射/蓄光テープ・反射板
倉本産業の 反射板・反射シート
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29275716
品番
DWA-A-CP-60.5
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
両面橙反射
仕様
【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)
100
支柱(mm)
【取付】60.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200