倉本産業
倉本産業の 道路用品
倉本産業の 点字タイル
ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
【点字タイプ】警告型
使用場所
屋内外共用
注文コード
29275917
品番
ISK-325A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・使用場所
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。
柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。
専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。
施工直後に通行することが出来ます。
タイプ
【点字タイプ】警告型
材質(本体)
合成ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×300×(2+5)
使用場所
屋内外共用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650