【レンタル】チュービングポンプ 0.01〜10mL/min TP-5SA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 アズワン品番2-7870-03-61 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 注文コード29276058 品番TP-5SA
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。
呼び水の必要が無い自吸式です。
高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。
回転方向をLEDランプで表示します。
容易にチューブの交換ができます。

付属品【レンタル専用】専用チューブ 寸法(mm)120×140×135 質量(kg)1.2 材質(本体)スチール塗装 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])2〜400 内径×外径(Φmm)適合:専用チューブ(0.5×1.5・1.0×2.0・1.5×2.5) モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替:有(LED表示) 回転数2〜400rpm 流量(mL/min)0.01〜10 ポンプリングポンプ 適合チューブ材質ファーメドR専用規格 アズワン品番2-7870-03-61 プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター) 流量0.01〜10mL/min サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※1 チューブ径によって流量範囲は限定されます。
※1 流量はTP-5SAは水・ファーメドRチューブ使用時
※専用のチューブが必要です(標準付属:5SA1525)。
※1 チューブ径によって流量範囲は限定されます。※1 流量はTP-5SAは水・ファーメドRチューブ使用時【注意】※▼本製品は分解改造、付属および純正オプション部品以外を使用しての動作についてはサポート対象外となります。また構成部品の仕様図面、電気回路図、ソフトウェア等の情報の開示は致し兼ねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする