広電(KODEN)
広電(KODEN)の 暖房用品
広電(KODEN)の 防寒用品
広電(KODEN)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
洗える ひざかけ毛布 チェック柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29276145
品番
CWN147-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯可能な電気ひざかけ。ダニ退治機能付き。折りたためてコンパクトに収納(18折り)。
消費電力(W)
55
温度(℃)
【表面】(弱)約22、(中)約32、(強)約40
用途
寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
材質
ポリエステル70%、アクリル30%
質量(kg)
0.9
色
ピンク
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
お買い上げ日より1年
寸法(横×縦)(mm)
1400×820
温度調節
弱・中・強3段階
注意
※コントローラーは洗えません。