CWN147-BC 洗える ひざかけ毛布 チェック柄 広電(KODEN) 29276154

 

CWN147-BC 洗える ひざかけ毛布 チェック柄 広電(KODEN) 29276154 CWN147-BC 洗える ひざかけ毛布 チェック柄 広電(KODEN) 29276154 CWN147-BC 洗える ひざかけ毛布 チェック柄 広電(KODEN) 29276154 CWN147-BC 洗える ひざかけ毛布 チェック柄 広電(KODEN) 29276154 CWN147-BC 洗える ひざかけ毛布 チェック柄 広電(KODEN) 29276154

洗える ひざかけ毛布 チェック柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29276154 品番CWN147-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗濯可能な電気ひざかけ。ダニ退治機能付き。折りたためてコンパクトに収納(18折り)。

消費電力(W)55 温度(℃)【表面】(弱)約22、(中)約32、(強)約40 用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル70%、アクリル30% 質量(kg)0.9 ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年 寸法(横×縦)(mm)1400×820 温度調節弱・中・強3段階
注意
※コントローラーは洗えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする