FL-MOL1 ミニオイルヒーター フィフティ(FIFTY) 29276224

 

FL-MOL1 ミニオイルヒーター フィフティ(FIFTY) 29276224 FL-MOL1 ミニオイルヒーター フィフティ(FIFTY) 29276224 FL-MOL1 ミニオイルヒーター フィフティ(FIFTY) 29276224

ミニオイルヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29276224 品番FL-MOL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空気を汚さず快適暖房。コンパクトで運びやすい。

消費電力(W)500 用途脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 付属品支え(前方、後方各1)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×260×395 安全装置転倒時オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)1.6 保証期間お買い上げ日より1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする