【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)20 アズワン品番2-9740-01-63 付属品制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m) 注文コード29277826 品番GC90-N
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥84,370
販売価格(税別)
76,700
この商品はアズワン品番・付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。
0〜90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。

付属品制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m) 仕様有効距離:50〜250mm 出力電圧DC90kV 方式帯電:コロナイオン発生方式 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(VA)50 アズワン品番2-9740-01-63 接地100Ω以下 出力電流80μA サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※マイナス極性タイプ※プラス極性をご希望の場合は、67-9336-83-60〜69を合わせてレンタル願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする