【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29278368 品番 SJ-310(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器
大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載
測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器
メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能
画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能
測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能
公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示
演算結果の表示は選択可能
測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能
2曲線同時評価機能あり
スタイラスアラーム機能あり
【注意事項】
パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能
パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能
パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能
パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能
カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効
合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません
オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能
接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用

仕様評価曲線、断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線、解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3〜16.0mm/0.01mm間隔) 寸法(mm)液晶:117.8×88.2 測定範囲(mm)X軸:16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源 適合規格JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS 測定力(N)0.75m/スタイラス先端形状:2μmR60° 表示演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示 フィルターGauusian、2CR75、PC75 機能印刷:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目、外部入出:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F、合否判定:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)、測定条件の保存:電源OFF時の条件を保存、保存:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10,000件、画面データ500件、テキストデータ10,000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件、省電力:オートスリープ(30〜600秒で任意設定)機能 測定範囲(μm)検出部:360(-200〜+160)、検出部/分解能:360/0.02、100/0.006、25/0.002 校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) アズワン品番3-335-12-70 測定速度(mm/s)0.25、0.5、0.75、リターン時:1 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8 カットオフ値λs(μm)2.5、8 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は2年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする