48MMX55M クレープテープ233P 3M(スリーエム) 29284877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレープテープ233P

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
テープ幅(mm)48
内容量1巻注文コード29284877品番48MMX55M
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。
120℃、30分の乾燥に耐えます。

テープ幅(mm)48テープ長さ(m)55主な用途車輌塗装用特性耐溶剤性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29284868
2021-08-26
用途: サーフボードのラミネート作業
製造業

糊残りが無く、粘着力も不満無く、リピートしてます。

対象商品 : 29284859
2020-11-05
用途: ギターのリペア
卸売・小売業

某ミュージシャンのギターのペイントをまねするために使いました。クレープ状のシワがうまく作用して角の部分も微妙に曲げながら貼ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする