日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
S.RCC-Eカートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29286584
品番
S.RCC-32E
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋼・ステンレス・いもの用
仕様
CC型インサート[ポジタイプ]
H
41
角度θ(°)
0
ボーリング範囲(Φmm)
32〜 45
チップNo.
鋼、ステンレス:CC08-C[AC630M]、いもの:CC08-C[AC410K]