日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMAC-Rモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286767
品番
16-ZMAC32R-55V
参考基準価格(税別)
¥34,340
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
シリーズ
ZMAC‐VR
寸法C(Φmm)
31
寸法Q(Φmm)
16
ボーリング範囲(Φmm)
31.8〜42.2
有効ボーリング長(mm)
55
ユニットNo.
M4HZ-32VR
チップNo.
CC06-C