日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMAC-Rモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286785
品番
26-ZMAC55R-70V
参考基準価格(税別)
¥48,510
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
シリーズ
ZMAC‐VR
寸法C(Φmm)
53
寸法Q(Φmm)
26
ボーリング範囲(Φmm)
54.8〜70.2
有効ボーリング長(mm)
70
ユニットNo.
M5HZ-55VR
チップNo.
CC06-C