日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMAC-Rモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286794
品番
34-ZMAC70R-70V
参考基準価格(税別)
¥50,930
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.0
シリーズ
ZMAC‐VR
寸法C(Φmm)
67
寸法Q(Φmm)
34
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
70
ユニットNo.
M7HZ-70VR
チップNo.
CC08-C