日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMAC-Rモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286803
品番
42-ZMAC100R-100V
参考基準価格(税別)
¥59,010
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.3
シリーズ
ZMAC‐VR
寸法C(Φmm)
83
寸法Q(Φmm)
42
ボーリング範囲(Φmm)
84.8〜100.2
有効ボーリング長(mm)
100
ユニットNo.
M10HZ-85VR
チップNo.
CC08-C