日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMAC-Rモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286819
品番
42-ZMAC140R-100V
参考基準価格(税別)
¥94,190
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.9
シリーズ
ZMAC‐VR
寸法C(Φmm)
95
寸法Q(Φmm)
42
寸法C1(Φmm)
83
ボーリング範囲(Φmm)
99.5〜140.5
有効ボーリング長(mm)
100
ユニットNo.
M10HZ-100VR
チップNo.
CC12-C