日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMAC-Rモジュラーヘッド(ZMACα)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286864
品番
34-ZMAC70R-70AAV
参考基準価格(税別)
¥74,130
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
シリーズ
ZMACα-VR
寸法C(Φmm)
67
寸法Q(Φmm)
34
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
70
ユニットNo.
M7HZ-70VR
チップNo.
CC08-C